曜日別特売
- KAIJIN マダイゲーム アルファタックル 47895044

共通

- KAIJIN マダイゲーム アルファタックル 47895044
- KAIJIN マダイゲーム アルファタックル 47895044

KAIJIN マダイゲーム

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送6日以内出荷とは
内容量1個種別240/UD注文コード47895044品番-
販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980

UDブランクとGSSフルソリッドの3モデル

種別240/UD全長(m)2.4寸法L1(mm)665寸法L2(mm)410自重(g)195元径(mm)11.9継数(本)2仕舞(cm)124錘負荷(号)30-100先径(mm)2.1

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,982/税込2,180
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,255/税込3,581
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)5,982/税込6,580
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,436/税込2,680
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする