アルファタックル
KAIJIN スミイカ 240MH
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
47895130
品番
-
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
完成された伝統、かつ王道。 テンヤスミイカロッド再び
全長(m)
2.4
寸法L1(mm)
485
寸法L2(mm)
365
自重(g)
206
元径(mm)
16.9
継数(本)
2
仕舞(cm)
123.5
錘負荷(号)
15-35
先径(mm)
0.9
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,982
/
税込
¥
2,180
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,255
/
税込
¥
3,581
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
5,982
/
税込
¥
6,580
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,436
/
税込
¥
2,680