曜日別特売
- ワンフグ FT 170M アルファタックル 47895498

- ワンフグ FT 170M アルファタックル 47895498
- ワンフグ FT 170M アルファタックル 47895498
- ワンフグ FT 170M アルファタックル 47895498

ワンフグ FT 170M

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送6日以内出荷とは
内容量1個注文コード47895498品番-
販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

誘いと掛け重視の8:2先調子で湾内のフグに挑む
エビ餌と10号程度の小型カットウによる通称 ”湾フグ ”専用ロッド。
誘いやすさと感度をあわせ持ち、キャストもしやすい軽快な1.7m仕様。

仕様(アクション)8:2全長(m)1.7寸法L1(mm)405寸法L2(mm)290自重(g)110元径(mm)12.9継数(本)2仕舞(cm)89錘負荷(号)8-15先径(mm)0.8
注意
※FTシリーズには保証書は付属致しません。(免責金額設定も御座いません。)

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)727/税込800
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,591/税込1,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,164/税込2,380
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)727/税込800
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする