曜日別特売
- クレイジー トラウトゲーム アルファタックル 47896417

共通

- クレイジー トラウトゲーム アルファタックル 47896417
- クレイジー トラウトゲーム アルファタックル 47896417

クレイジー トラウトゲーム

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送6日以内出荷とは
内容量1個種別545UL-T注文コード47896417品番-
販売価格(税込)¥8,468
販売価格(税別)
7,698

人気クレイジーシリーズに待望のトラウトモデルが登場

仕様LURE Wt (g):1.5-5、LINE Wt (lbs):2-5、(アクション)7:3種別545UL-T全長(ft in)5.4寸法L1(mm)220寸法L2(mm)115自重(g)65元径(mm)8.5継数(本)5仕舞(cm)42先径(mm)0.8カーボン(%)97グラス(%)3

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)455/税込501
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)818/税込900
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,164/税込1,280
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)455/税込501
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする