曜日別特売
- クレイジー トラウトゲーム アルファタックル 47896435

共通

- クレイジー トラウトゲーム アルファタックル 47896435
- クレイジー トラウトゲーム アルファタックル 47896435

クレイジー トラウトゲーム

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送6日以内出荷とは
内容量1個種別602UL注文コード47896435品番-
販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998

人気クレイジーシリーズに待望のトラウトモデルが登場

仕様LURE Wt (g):1-6、LINE Wt (lbs):2-5、(アクション)6:4種別602UL全長(ft in)6寸法L1(mm)235寸法L2(mm)130自重(g)70元径(mm)7.5継数(本)2仕舞(cm)94.5先径(mm)1.1カーボン(%)97グラス(%)3

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)727/税込800
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,591/税込1,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,164/税込2,380
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)727/税込800
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする