共通
アルファタックル
クレイジー トラウトゲーム
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
6日以内出荷とは
内容量
1個
種別
432L
注文コード
47896444
品番
-
販売価格(税込)
¥8,248
販売価格(税別)
¥
7,498
バスケットに入れる
この商品は
種別
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
人気クレイジーシリーズに待望のトラウトモデルが登場
仕様
LURE Wt (g):1-7、LINE Wt (lbs):2-6、(アクション)7:3
種別
432L
全長
(ft in)4.3
寸法L1(mm)
200
寸法L2(mm)
90
自重(g)
60
元径(mm)
6.5
継数(本)
2
仕舞(cm)
67.5
先径(mm)
1.1
カーボン(%)
97
グラス(%)
3
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
455
/
税込
¥
501
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
818
/
税込
¥
900
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,164
/
税込
¥
1,280
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
455
/
税込
¥
501