共通
アルファタックル
ランディングギア シャフト ナノ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
6日以内出荷とは
内容量
1個
サイズ
400
注文コード
47897458
品番
-
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
サイズ
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
大ベストセラーを記録するランディングギアシャフト
サイズ
400
全長(m)
4
自重(g)
435
元径(mm)
29
継数(本)
9
仕舞(cm)
56
先径(mm)
11.3
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
727
/
税込
¥
800
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,591
/
税込
¥
1,750
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,164
/
税込
¥
2,380
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
727
/
税込
¥
800