Panasonic(パナソニック)
表面実装型 OS-CON 導電性高分子ハイブリッドアルミ電解コンデンサ SVPシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1袋(5個)
注文コード
47900108
品番
2SVPE1200M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
電圧・内容量
など
107
種類から選べます
他の種類を見る
寸法(mm)
6.3×9.9
直径(Φmm)
6.3mm
高さ(mm)
9.9
取付方式
表面実装
寿命
2000h
許容差
±20%
パッケージ/ケース
C10
テクノロジー
ポリマー
等価直列抵抗(mΩ)
8
リーク電流(μA)
500
リップル電流(mA)
5.23
静電容量(μF)
1200