寸法D(mm)145寸法H(mm)3.5寸法K(mm)20寸法LA(mm)74寸法LB(mm)94外径O.D.(Φmm)184.37寸法PLD(mm)1.397寸法W(mm)67最大軸穴径d(Φmm)85最小軸穴径d(Φmm)30適合フランジ外径D(mm)200適合フランジ内径P(mm)164適合フランジ厚t(mm)2.3歯数42呼び幅60mm材質鋼材形状B形種類タイミングプーリピッチ(mm)14適合フランジF-23200164概略質量(kg)16.73歯形S14Mピッチ径(Φmm)187.17