寸法D(mm)155寸法H(mm)3.5寸法K(mm)25寸法LA(mm)74寸法LB(mm)99外径O.D.(Φmm)193.28寸法PLD(mm)1.397寸法W(mm)67最大軸穴径d(Φmm)90最小軸穴径d(Φmm)30適合フランジ外径D(mm)208適合フランジ内径P(mm)173適合フランジ厚t(mm)2.3歯数44呼び幅60mm材質鋼材形状B形種類タイミングプーリピッチ(mm)14適合フランジF-23208173概略質量(kg)19.37歯形S14Mピッチ径(Φmm)196.08