曜日別特売
AC280 フック・クリップ AC280 フルーク(FLUKE) 47902507

フック・クリップ AC280

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード47902507品番AC280
参考基準価格(税別)¥11,800販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

Sure Grip(TM) フック・クリップ、TL222、TL224、TL27テストリードの先端につけてご使用ください

付属品赤・黒各1個セット仕様【測定カテゴリ】CATⅢ1000V、CATⅣ600V、汚染度2トラスコ品番765-7544最大電流(A)3使用環境温度(℃)-20~55
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする