曜日別特売
FLK-DS703 FC FLK-DS703 FC 診断用ビデオ内視鏡 フルーク(FLUKE) 47902857

FLK-DS703 FC FLK-DS703 FC 診断用ビデオ内視鏡 フルーク(FLUKE) 47902857
FLK-DS703 FC FLK-DS703 FC 診断用ビデオ内視鏡 フルーク(FLUKE) 47902857

FLK-DS703 FC 診断用ビデオ内視鏡

商品レビューを投稿する
24日以内出荷返品不可24日以内出荷とは
内容量1個注文コード47902857品番FLK-DS703 FC
参考基準価格(税別)¥254,500販売価格(税込)¥274,780
販売価格(税別)
249,800

IP54の本体とIP68のプローブで過酷な環境にも対応
先端と側面にライト付き高解像度カメラを搭載
見やすい7インチスクリーンズーム機能により、マクロからマイクロまで柔軟に対応可能
自動で天地を回転させるUp is Upテクノロジー
最長20mまでの長さと、太さが異なるプローブを用意
動作範囲180度のアーティキュレーティングプローブ

用途工業用ビデオスコープ付属品FLK-8.5MM/1.2PROBEカメラプローブ、ACアダプター、USBケーブル、TPAK磁石式マグネットハンガー、ハンドストラップ寸法(mm)177.3×224.8保証期間2m保管温度(℃)-40~60作動温度(℃)0~45(10分以内なら50)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

光学測定器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする