用途絶縁抵抗計機能付き付属品TL224テストリード、TP74テストプローブ、AC285わに口クリップ、TP165×絶縁試験スイッチ付きプローブ、単3電池×4寸法(mm)203×100×50定格絶縁電圧(V)500/1000交流電圧(V)1000直流電圧(V)1000絶縁抵抗(MΩ)600交流電圧600.0mV、6.000V、60.00V、600.0V、1000V直流電圧600.0mV、6.000V、60.00V、600.0V、1000V直流電流400mA、60mA抵抗600.0ohm、6.000kohm、60.00kohm、600.0kohm、50.0Mohm保証期間3年交流電流400mA、60mA安全規格IEC 61010-1 汚染度 2、IEC 61010-2-033 CAT IV 600V/CAT III 1000V動作温度(℃)-20~55保管温度(℃)-40~60基本確度【直流電圧】±(0.2%+1カウント)【直流電流】±(1%+2カウント)【交流電圧】±(2%+3カウント)【交流電流】±(2%+2カウント)【抵抗】±(1.2%+2カウント)【静電容量】±(1.2%+2カウント)IP等級IP40