曜日別特売
FLUKE-721-1615 FLUKE-721-1615 デュアルセンサー圧力校正器 フルーク(FLUKE) 47903636

FLUKE-721-1615 デュアルセンサー圧力校正器

商品レビューを投稿する
24日以内出荷返品不可24日以内出荷とは
内容量1個注文コード47903636品番FLUKE-721-1615
参考基準価格(税別)¥403,400販売価格(税込)¥439,780
販売価格(税別)
399,800

2つの圧力センサーを搭載した高確度圧力校正器
温度センサーの入力で流量計の校正に最適
圧力伝送器テスト/圧力スイッチテスト 搭載で簡単校正
ユーザー設定可能な3段のディスプレイ
デュアルセンサー 低圧センサー2種、高圧センサー7種から選択可能。2つのレンジで高確度で圧力校正が可能。

用途
デュアルセンサー圧力校正器
付属品わに口クリップAC175(赤黒)、テスト・リードTL75(赤黒)、マグネット・ハンガーキット、ソフトケース仕様(24Vループ電力)DC24V寸法(mm)200×110×58保証期間3年ポンプ外付け放射率補正0.10~1.00(0.01ステップ)圧力レンジ(kPa)低圧センサー:-97~110、高圧センサー:0~10342レーザー1点/出力1mWクラス2レーザーポート1/8インチNPTメス基本確度【直流電流】フルスケールの0.025%応答時間(ms)500以下(95%)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧力・流量測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする