FLUKE-CO-205 一酸化炭素メーター FLUKE-CO-205 フルーク(FLUKE) 47903855

一酸化炭素メーター FLUKE-CO-205

商品レビューを投稿する
24日以内出荷返品不可24日以内出荷とは
内容量1個注文コード47903855品番FLUKE-CO-205
参考基準価格(税別)¥43,600販売価格(税込)¥47,278
販売価格(税別)
42,980

フルーク(FLUKE)BP291 リチウムイオンバッテリー

用途
370℃までの気体サンプル収集が可能。
アスピレーターキット(Fluke CO-220 一酸化炭素メーター用)
確度【直流電圧】±(1%+2カウント)、【抵抗】±(1%+2カウント)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

環境測定(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする