曜日別特売
SW23-05 LEDテープライトS 両面発光 [スターターキット] 昭和商会 47907154

 

SW23-05 LEDテープライトS 両面発光 [スターターキット] 昭和商会 47907154
SW23-05 LEDテープライトS 両面発光 [スターターキット] 昭和商会 47907154
SW23-05 LEDテープライトS 両面発光 [スターターキット] 昭和商会 47907154
SW23-05 LEDテープライトS 両面発光 [スターターキット] 昭和商会 47907154
SW23-05 LEDテープライトS 両面発光 [スターターキット] 昭和商会 47907154
SW23-05 LEDテープライトS 両面発光 [スターターキット] 昭和商会 47907154
SW23-05 LEDテープライトS 両面発光 [スターターキット] 昭和商会 47907154
SW23-05 LEDテープライトS 両面発光 [スターターキット] 昭和商会 47907154

LEDテープライトS 両面発光 [スターターキット]

商品レビューを投稿する
内容量1セット長さ(m)10(最大連結:50)注文コード47907154品番SW23-05
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月22日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥35,178
販売価格(税別)
31,980

片面発光に加え両面発光を新規ラインナップ。
作業用照明に適した色温度と明るさ。
最大50mまで連結可能。
手元ON/OFFスイッチつき。

セット内容LEDテープライト・電源ケーブル・キャリーストラップ・取扱説明書材質PVC他長さ(m)10(最大連結:50)消費電力(W)11/m保護等級IP65色温度(K)6000-6500電源タイプ電源直結式光束(Lm)1300使用場所屋内外電球の種類LED
関連資料:チラシ(1.16MB)
注意
※屋外使用の際は防水コンセントをご利用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保安・工事灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする