Panasonic(パナソニック)
表面実装型 導電性高分子ハイブリッドアルミ電解コンデンサ EEHZSシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1リール(250個)
電圧(V)
DC25
注文コード
47909944
品番
EEHZS1E561P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
電圧・内容量
など
52
種類から選べます
他の種類を見る
寸法(mm)
11×10.3×16.5
直径(Φmm)
10
高さ(mm)
16.5
取付方式
表面実装
奥行(mm)
10.3
電圧(V)
DC25
寿命
4000h
許容差
±20%
等価直列抵抗(mΩ)
11
リーク電流(μA)
3
リップル電流(A)
4