曜日別特売
EEHZK1E680P 表面実装型 導電性高分子ハイブリッドアルミ電解コンデンサ EEHZKシリーズ Panasonic(パナソニック) 47910364

表面実装型 導電性高分子ハイブリッドアルミ電解コンデンサ EEHZKシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(5個)注文コード47910364品番EEHZK1E680P
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥989
販売価格(税別)
899
仕様AEC_Q200認定.パナソニックZKシリーズ高温アルミハイブリッドコンデンサ.パナソニックハイブリッドポリマー導電性電解コンデンサは、高静電容量と高リプル電流を特長としています。このコンデンサは、耐熱性に優れ、4000時間@125の長寿命を誇ります。この表面実装コンデンサポリマーコンポーネントには、33~470μFの公称静電容量範囲の製品があります。電圧範囲は、25~35Vdc、動作温度範囲は-55~125です。また、低ESRと高リプル電流(85%超、電流V-TPより低いESR)を特長としています。このコンデンサは、AEC_Q200準拠です。寸法(mm)6.3(Dia.)×5.8直径(Φmm)6.3取付方式表面実装電圧(V)DC25構造金属封入許容差±20%リード線長さ(mm)2.6動作温度(℃)125リードピッチ(mm)1.8等価直列抵抗(mΩ)50リーク電流(μA)0.01CV又は3リップル電流(mA)1080
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする