曜日別特売
SUSENM-10 SUS アイナット 大洋製器工業 47912194

 

SUSENM-10 SUS アイナット 大洋製器工業 47912194
SUSENM-10 SUS アイナット 大洋製器工業 47912194

SUS アイナット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1セット(20個)ねじ径M10注文コード47912194品番SUSENM-10
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980
用途Mネジ材質SUS質量(kg)0.07寸法H(mm)48.5ねじ径M10寸法B(mm)25寸法C(mm)8寸法T(mm)15ねじの呼びM10使用荷重(kN)1.47使用荷重(垂直吊)(kN)1.47
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,000/税込2,200
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,100/税込2,310
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,100/税込2,310
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする