リーベックス
センサーライト コーナーライト
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
47913549
品番
SL107
参考基準価格(税別)
¥1,480
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
暗い場所で人が近づくとLEDライトが自動で点灯し、15秒後に自動で消灯します。
用途
停電時やアウトドアなど、明かりが必要な時にあんしん・便利な常時点灯モード付き。
電源
単3形アルカリ乾電池3本(別売)
ライト種類
白色EL(11.7ルーメン)
防水仕様
IP55(防水)
点灯時間
1回感知すると約15秒点灯
電源スイッチの種類
オート・OFF・常時点灯(切り替え式)
関連資料:
(4.16MB)
注意
※電池は別売です。