アルファックス
WTB スカルプ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
内容量
1個
タイプ
ソフト
注文コード
47913717
品番
-
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
この商品は
タイプ
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
揉んで流す、自宅でヘッドスパ
材質
スチレン系熱可塑性エラストマー【ボール】フェライト磁石【台座】ポリアセタール
タイプ
ソフト
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
7.9×7.9×6