曜日別特売
G5RL-1-E AC230/240 Omron パワーリレー omron(オムロン) 47914293

Omron パワーリレー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個コイル定格電圧(V)AC240最大スイッチング電圧(AC V)250注文コード47914293品番G5RL-1-E AC230/240
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥989
販売価格(税別)
899
スイッチング電流(A)-ターミナルタイプスルーホール仕様UL、CSA、VDE.動作温度範囲-40~85℃(DCコイル)、-40~70℃(ACコイル).G5RLシリーズ.低ノイズ「静音」動作バージョン-ほぼ無音、44dB(15cm)高突入バージョン-突入ピーク電流最大100AACバージョン-24、120、240Vacコイル耐フラックスコイルとコンタクト間の沿面距離とクリアランス8mm低プロファイル、最大高さ15.7mm長さ(mm)29コイル定格電圧(V)AC240高さ(mm)15.7奥行(mm)12.7寿命-コイル抵抗(Ω)47.6k動作温度(℃)-RoHS指令(10物質対応)対応アプリケーション-最大スイッチング電圧(AC V)250最大スイッチング電圧(DC V)24材質(接点)銀合金
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする