曜日別特売
- GENSEN オーガニック ポタージュ(トマト) コスモス食品 47917627

- GENSEN オーガニック ポタージュ(トマト) コスモス食品 47917627
- GENSEN オーガニック ポタージュ(トマト) コスモス食品 47917627
- GENSEN オーガニック ポタージュ(トマト) コスモス食品 47917627
- GENSEN オーガニック ポタージュ(トマト) コスモス食品 47917627
- GENSEN オーガニック ポタージュ(トマト) コスモス食品 47917627
- GENSEN オーガニック ポタージュ(トマト) コスモス食品 47917627

GENSEN オーガニック ポタージュ(トマト)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個(16g)注文コード47917627品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥247
販売価格(税別)
229

有機JAS認証を取得したフリーズドライのポタージュ。
トマトの酸味と甘味、旨味のバランスのよいポタージュです。
にんじんのペーストを加え、トマトの酸味をマイルドにし、小さなお子様にも親しみやすくしました。
過度な味付けはせず、食材そのものを味わっていただくため、 世界一水質が綺麗といわれる海のクリスマス島の塩をはじめとする良質な素材を使用し味作りをしました。
多様な食生活、様々な観点からの食事の選択をされる方にも楽しんでいただきたく、食材選びや配合、製法にもこだわっています。
ORGANIC(有機JAS認証取得)/VEGAN(動物性原材料不使用)/GLUTEN FREE(小麦不使用)/NONGMO(遺伝子組み換え原材料不使用)

仕様(化学調味料)無添加原材料有機トマトペースト(米国製造)、有機豆乳、有機にんじんペースト、有機カーネルコーン、有機黒糖、有機ポテトフレーク、食塩、白こしょう、有機発酵野菜粉末、有機でん粉栄養成分(1食あたり)エネルギー:60kcal、たんぱく質:1.9g、脂質:0.6g、炭水化物:11.5g、食塩相当量:0.8g
注意
※直射日光を避け、常温で保存してください。
※約140mlのお湯で戻してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レトルト/インスタント食品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする