質量(g)ユニット:70消費電力(W)5 at 100V定格電圧(V)フリー電源 AC100~240(±10%) 50/60Hz角度(°)感応角度:約120全光束(Lm)450(±10%)センサー内部:24.15GHz マイクロ波センサ絶縁抵抗(MΩ)DC500Vメガーにて100以上使用周囲温度(℃)-10~+50 (氷結・結露の無き事)LED寿命(時間)約40000 at 25℃RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC2000 (対地間)点灯時間3±1分(動作未検知時)直下照度(Lx)参考:約100 (1m直下)待機電力(W)1以下感知距離(m)約2照光角(°)約140