曜日別特売
450 ボーダレス ランディングシャフト SHIMANO(シマノ) 47920890

ボーダレス ランディングシャフト

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1本仕様カーボン含有率(%):99.1注文コード47920890品番450
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。

自由、そして本格派。狙った獲物は逃さない。
フィッシングスタイルの境界を飛び超えるボーダレスシリーズに、ハイスペックなランディングシャフトが登場。ラインナップはあらゆるターゲットに適応する充実の5アイテム。軽量・高剛性のブランクスが生み出す高いコントロール性能で、素早く的確に狙った魚をランディング。110/210/310は、大型魚をパワフルに仕留める高強度、高剛性設計。インチ規格(W1/2)からミリ規格(M8)へ手軽に変換できる替えネジを標準装備。さまざまなネット枠、ギャフなどが装着できます。450/550は足場の高いフィールドを中心に活躍する操作性に優れた軽量、高剛性設計。携行性にも優れており、フィールドを駆け回るスタイルにもマッチ。スムーズな振り出し性能で確実なランディングを叶えます。

仕様カーボン含有率(%):99.1質量(g)322全長(m)4.51方式振出寸法(cm)67.5継数(本)8先径(mm)15.4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする