曜日別特売

ビニモMBT #0 1300m(500g) 工業用ミシン糸

(6件のレビュー)
取扱い終了
色番
内容量1本注文コード47923866品番#0 1300m 白
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,080

ボンド(接着糸)を中心に糸を撚るボンド加工糸【ビニモMBT】は、従来の樹脂コーティングによるボンド加工糸の欠点、コーティング剤の剥離によるミシンの目詰まりが起こりません。針への糸通しが容易で、縫い上げ後の糸ほつれや糸抜けが起こりにくいので、美しい縫い目に仕上がります。コンピューターミシンのような複雑な動きの縫い方をしても糸ほつれが起こりません。

番手0長さ(m)1300色番材質ポリエステル100%
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-22
用途: レザー製品の作成
その他業種

ミシン用ですが、手縫い用にも使用。大容量でコスパ価格は安く、初めて使用したがとても良かった。腰があって良い。ふにゃふにゃしなくてとても丈夫。

対象商品 : 51255286
2020-11-13
用途: レザークラフト手縫で使用
農・林・水産業

レザークラフト手縫で使用 ロウは必要ないのですが 縒り解れやを防ぐ為に ロウを塗ってから使っています 各メーカーの糸を使用しましたがビニモMBTが使い勝手が良いです。

対象商品 : 51255295
2020-12-13
用途: 6号帆布に使用しています
製造業

ホツレが少なく、
始末が簡単で助かっています
色数がもう少し多いと助かります

対象商品 : 51255295
2020-05-24
用途: レザークラフト
教育・研究機関

定番のビニモ mbt 。バッグなど大きめの物を作るならちょうど良い太さです。逆捻があれば最高ですね。

対象商品 : 51255286
2019-02-04
用途: 工業ミシン

ビニモMBTの感想は定番のボンディング糸なので省きます。0、00番は太い分、巻きが大きく価格も高くなります。高さがあるため重心が上になるので壁かけ型のボビンホルダーでは棒の長さが足りなくて掛けられません。あったら使うので3,000円送料無料に届かないときの追加で買うことが多いです。

対象商品 : 51255295
2019-03-30
用途: 革を縫う時
megaleather製造業

手縫いで使うのであれば、一生分あります。ロウを塗らなくても使えます。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ミシン糸」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする