築地製作所
東洋型ホース金具 ET102
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
寸法L(mm)
95
100
95
113
132.5
138
158
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
47923884
品番
TYO19
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
用途
コンプレッサー及びブレーカー用ホース金具
寸法L(mm)
95
寸法D(Φmm)
22.5
寸法d(Φmm)
14
寸法A
3/4
寸法HEX(mm)
35
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※改善のため予告なしに品質・性能・寸法等を変更することがあります。