TYO25 東洋型ホース金具 ET102 築地製作所 47923900

TYO25 東洋型ホース金具 ET102 築地製作所 47923900
TYO25 東洋型ホース金具 ET102 築地製作所 47923900

東洋型ホース金具 ET102

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
寸法L(mm)113
内容量1個注文コード47923900品番TYO25
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
3,898
用途
コンプレッサー及びブレーカー用ホース金具
寸法L(mm)113寸法D(Φmm)29寸法d(Φmm)20.5寸法A1"寸法HEX(mm)46RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※改善のため予告なしに品質・性能・寸法等を変更することがあります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする