築地製作所
東洋型ホース金具 ET102
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
寸法L(mm)
138
100
95
113
132.5
138
158
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
47923918
品番
TYO38
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,228
販売価格(税別)
¥
9,298
バスケットに入れる
用途
コンプレッサー及びブレーカー用ホース金具
寸法L(mm)
138
寸法D(Φmm)
41
寸法d(Φmm)
34
寸法A
1.1/2
寸法HEX(mm)
62
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※改善のため予告なしに品質・性能・寸法等を変更することがあります。