築地製作所
東洋型ホース金具 ET102
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
寸法L(mm)
158
100
95
113
132.5
138
158
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
47923927
品番
TYO50
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
用途
コンプレッサー及びブレーカー用ホース金具
寸法L(mm)
158
寸法D(Φmm)
53
寸法d(Φmm)
46.5
寸法A
2”
寸法HEX(mm)
76.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※改善のため予告なしに品質・性能・寸法等を変更することがあります。