NTカッター
デザインナイフ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1本
色
ピンクゴールド
注文コード
47925835
品番
DK1P-PG
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
この商品は
色
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
切り絵のために追及されたデザインナイフ。刃先に重心を寄せ、より安定した低重心設計。アルミ削りだしボディΦ6mmの細さで切りまわしも繊細に。
用途
切り絵などの繊細な作業に最適
付属品
替刃20枚
全長(mm)
122
色
ピンクゴールド
適合替刃
BDC-200P
商品説明動画
【新製品PV】新発売のデザインナイフ < KIRIE >
参考になった