曜日別特売
DK1P-WG デザインナイフ NTカッター 47925844

DK1P-WG デザインナイフ NTカッター 47925844
DK1P-WG デザインナイフ NTカッター 47925844

デザインナイフ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1本ホワイトゴールド注文コード47925844品番DK1P-WG
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

切り絵のために追及されたデザインナイフ。刃先に重心を寄せ、より安定した低重心設計。アルミ削りだしボディΦ6mmの細さで切りまわしも繊細に。

用途切り絵などの繊細な作業に最適付属品替刃20枚全長(mm)122ホワイトゴールド適合替刃BDC-200P

商品説明動画

【新製品PV】新発売のデザインナイフ < KIRIE >
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする