テスコム
バリカン ヘアカッター 交流式 2アタッチメント 【ショートコーム/スキ刈りコーム】 刈り高さ(1~35mm) 刃のみ水洗いOK 国内・海外両用 抗菌 ライトグレー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
47926770
品番
TT390A-H
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
刈り高さ1~35mm対応&パワフルな交流式のシンプルタイプ。、初めてのバリカンにおすすめ。
用途
■すくった髪を逃がさず、狙った長さにカットできます。カットした髪がコーム内に詰まりにくい設計です。 ■刈り高さ1~35mm対応で、手元のダイヤルを回すだけで1mmずつ調節が可能。少しずつ短くカットできるのでセルフカット初心者の方でも安心。握りやすさを考慮したボディ形状で、強く握りこむ事なく使えます。 ■耳まわり等の生え際もスキバサミのような自然な仕上がりに。、ボリュームダウンもカンタンにできます。 ■刃を取り外して水洗い可能。清潔に使えます。※本体は水洗いできません ■お掃除レバーを立てることで、掃除が難しい固定刃と可動刃の間も簡単にお手入れできます。注油のお手入れも簡単。 ■付属の掃除用ブラシで、面倒な毛クズのお掃除が簡単にできます。(掃除用ブラシは付属品です。) ■可動刃の先が45°に設計された鋭角刃を採用。髪が引っ掛かりにくく、スムーズな刈り心地ですばやくセルフカットできます。※イメージ図 ■コンセントに繋いで使用。充電の必要なし。 ■電源はAC100-240Vで、海外でも使えます。※変換プラグ別売り ■抗菌剤を配合しているので、清潔に使えます。 ■丸刈りからショートスタイルまで使用可能です。
付属品
ショートコーム / スキ刈りコーム / 電源アダプター / 掃除用ブラシ / TESCOMオイル
仕様
【水洗い】刃のみ水洗いOK
オプション
オイル(500150)、ショートコーム(501452)、スキ刈りコーム(501453)、掃除用ブラシ(501455)、替刃(18087)、電源アダプタ(500155)
色
ライトグレー
質量(g)
135(本体のみ)
電源
AC100-240V 50/60Hz(交流式)
コード長さ(m)
1.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
48×43×185(本体のみ)
保証期間
1年
使用地区
【海外使用】○