E3RBTP112M Omron 光電センサ バレル形 omron(オムロン) 47928433

Omron 光電センサ バレル形

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
この商品はシリーズ・動作温度・最大電流など83種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
シリーズ
E3RB
動作温度(℃)
-
最大電流(mA)
40
注文コード
47928433
品番
E3RBTP112M
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
¥17,980
センサー
バレル形
最大DC電圧(V)
30
出力方式
PNP
検出方式
スルービーム(エミッタ及びレシーバ)
検出距離(mm)
15000
光源
赤色LED
仕様
E3RB小型ラジアル光電センサ.オムロンのE3RBラジアル光電センサシリーズは、大型アジャスタとアラインメントを容易にするハイパワーLEDインジケータを備えているため、簡単かつ迅速な取り付けと簡単な設定が可能です。この光電センサのステータスLEDは、広角で遠い場所からもよく見えます。E3RBシリーズセンサは、食品/飲料、繊維、食品、ロジスティックスをはじめとする産業設備に標準的に組み込まれています。特に機械を停止させることなく常時連続運転する分野でのノンストップ検出用に設計されています。.よりフレキシブルな取り付け実現するラジアルタイプ小型設計金属製ハウジング可視光LEDでアライメントが簡単LED表示明部オン/暗部オンを配線により選択可能電源の逆極性保護、出力の短絡保護及び出力の逆極性保護
シリーズ
E3RB
保護等級
IP67・IP69K
応答時間
0.5ms
材質(ハウジング)
黄銅、ニッケルめっき
動作温度(℃)
-
RoHS指令(10物質対応)
対応
光学方式
フォトトランジスタ
最大電流(mA)
40
ターミナルタイプ
-
スイッチング電流(A)
-
電気的接続
配線済みケーブル

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする