接点構成2c仕様-コイル定格電圧(V)AC220/240質量(g)約35種類ミニパワーリレー極数2使用温度範囲(℃)-55~70(結露、氷結しないこと)保護構造閉鎖型(ケース入り)端子形状プラグイン端子CR回路有ダイオード有り無し無寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)-消費電力約0.9~1.3(60Hz)分類コイルサージ吸収用CR回路内蔵形外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)21.5以下×42.4以下×28以下絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V 絶縁抵抗計にて、耐電圧と同じ箇所を測定)使用周囲温度(℃)-55~70(氷結、結露のないこと)接触抵抗(mΩ)100以下(DC5V 1A電圧降下法による)ピン数(ピン)8耐衝撃(耐久)1000m/s2復帰電圧30%以上機械的耐久性AC5000万回以上(開閉ひん度18000回/h)、DC1億回以上(開閉ひん度18000回/h)電気的耐久性50万回以上(定格負荷、開閉ひん度1800回/h、周囲温度条件23℃)接点材質-定格電流(mA)4.8/5.3(50Hz)、4.2/4.6(60Hz)コイル抵抗(Ω)18790コイルインダクタンス(H)/鉄片開放時83.5コイルインダクタンス(H)/鉄片動作時136.4最大許容電圧(V)定格電圧の110%最大開閉ひん度(回/h)/機械的18000最大開閉ひん度(回/h)/定格負荷1800故障率P水準(参考値:開閉ひん度120回/min時)DC5V 1mA抵抗負荷AC250V 5A、DC30V 5A誘導負荷(cosΦ=0.4、L/R=7ms)AC250V 2A、DC30V 2A動作時間(ms)20以下(定格操作電圧印加時、接点バウンス含まず。周囲温度条件23℃)表示灯有定格通電電流(A)10材質(コンタクト)-消費電力(VA、W)約0.9~1.3(60Hz)動作温度(℃)-復帰時間(ms)20以下(定格操作電圧印加時。周囲温度条件23℃)接点最大許容電圧(V)AC250/DC125接点最大許容電流(A)10RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)コイルと接点間、異極接点間:AC2000 50/60Hz、同極接点間:AC1000 50/60Hzアプリケーション-動作機能ラッチングレバー付き衝撃(誤動作)(m/s2)200衝撃(耐久)(m/s2)1000動作電圧(V)80%以下コイルと接点間の耐電圧(kV)-使用周囲湿度(%RH)5~85振動(誤動作)Hz10~55~10片振幅0.5mm(複振幅1mm)振動(耐久)Hz10~55~10片振幅0.5mm(複振幅1mm)接触機構シングル