曜日別特売
MY4N 220/240AC(S) Omron 汎用リレー omron(オムロン) 47934758

Omron 汎用リレー

商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量1個極数4コイル定格電圧(V)AC220/240注文コード47934758品番MY4N 220/240AC(S)
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498
接点構成4c仕様VDE、UL、CSA.MYシリーズ.スイッチ電源10Aモデル1100W、5Aモデル660Wコイル定格電圧(V)AC220/240質量(g)約35種類ミニパワーリレー極数4使用温度範囲(℃)-55~70(結露、氷結しないこと)保護構造閉鎖型(ケース入り)端子形状プラグイン端子CR回路ダイオード有り無し寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)42.4×21.5×28消費電力約0.9~1.3(60Hz)分類基準形外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)21.5以下×42.4以下×28以下絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V 絶縁抵抗計にて、耐電圧と同じ箇所を測定)使用周囲温度(℃)-55~70(氷結、結露のないこと)接触抵抗(mΩ)100以下(DC5V 1A電圧降下法による)ピン数(ピン)14耐衝撃(耐久)1000m/s2復帰電圧30%以上機械的耐久性AC5000万回以上(開閉頻度18000回/h)、DC1億回以上(開閉頻度18000回/h)電気的耐久性20万回以上(定格負荷、開閉ひん度1800回/h、周囲温度条件23℃)接点材質Auクラッド+Ag合金定格電流(mA)4.8/5.3(50Hz)、4.2/4.6(60Hz)コイル抵抗(Ω)18790コイルインダクタンス(H)/鉄片開放時83.5コイルインダクタンス(H)/鉄片動作時136.4最大許容電圧(V)定格電圧の110%最大開閉ひん度(回/h)/機械的18000最大開閉ひん度(回/h)/定格負荷1800故障率P水準(参考値:開閉ひん度120回/min時)DC1V 1mA抵抗負荷AC250V 3A、DC30V 3A誘導負荷(cosΦ=0.4、L/R=7ms)AC250V 0.8A、DC30V 1.5A動作時間(ms)20以下(定格操作電圧印加時、接点バウンス含まず。周囲温度条件23℃)表示灯定格通電電流(A)5材質(コンタクト)AgNi消費電力(VA、W)約0.9~1.3(60Hz)復帰時間(ms)20以下(定格操作電圧印加時。周囲温度条件23℃)接点最大許容電圧(V)AC250/DC125接点最大許容電流(A)5RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)コイルと接点間、異極接点間:AC2000 50/60Hz、同極接点間:AC1000 50/60Hzアプリケーション電源、制御シーケンス動作機能ラッチングレバー付き衝撃(誤動作)(m/s2)200衝撃(耐久)(m/s2)1000動作電圧(V)80%以下コイルと接点間の耐電圧(kV)AC2使用周囲湿度(%RH)5~85振動(誤動作)Hz10~55~10片振幅0.5mm(複振幅1mm)振動(耐久)Hz10~55~10片振幅0.5mm(複振幅1mm)接触機構シングル
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする