FB-3614-60 クリップファイル 伝票サイズ セキセイ 47947036

FB-3614-60 クリップファイル 伝票サイズ セキセイ 47947036
FB-3614-60 クリップファイル 伝票サイズ セキセイ 47947036
FB-3614-60 クリップファイル 伝票サイズ セキセイ 47947036
FB-3614-60 クリップファイル 伝票サイズ セキセイ 47947036
FB-3614-60 クリップファイル 伝票サイズ セキセイ 47947036

クリップファイル 伝票サイズ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1冊注文コード47947036品番FB-3614-60
参考基準価格(税別)¥500販売価格(税込)¥472
販売価格(税別)
429
仕様伝票サイズ寸法(mm)縦245×横114×幅10ブラック材質(糸)ナイロン材質(表紙)再生発泡PP 2.0mm厚材質(とじ具)グリーン購入法適合
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャッシャー/レジ・会計用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする