レイメイ藤井
ハンディ顕微鏡 ZOOM
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
色
オレンジ
グリーン
オレンジ
ブラック
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
47951699
品番
RXT1143D
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
付属品
ハンドストラップ
仕様
LEDライト付、UVライト付
材質
ABS、アクリル
色
オレンジ
使用電池
(別売)単3形乾電池×1
RoHS指令(10物質対応)
対応
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
60×92×30
連続点灯時間(時間)
約9