曜日別特売
NS-IMBC01-55-WH 室内用物干金物 天井取付け スライド式 sen(セン) 埋め込みタイプ ベース100cm ナガエ 47955524

※使用例

NS-IMBC01-55-WH 室内用物干金物 天井取付け スライド式 sen(セン) 埋め込みタイプ ベース100cm ナガエ 47955524
NS-IMBC01-55-WH 室内用物干金物 天井取付け スライド式 sen(セン) 埋め込みタイプ ベース100cm ナガエ 47955524
NS-IMBC01-55-WH 室内用物干金物 天井取付け スライド式 sen(セン) 埋め込みタイプ ベース100cm ナガエ 47955524

室内用物干金物 天井取付け スライド式 sen(セン) 埋め込みタイプ ベース100cm

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送8日以内出荷とは
内容量1組注文コード47955524品番NS-IMBC01-55-WH
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥23,650
販売価格(税別)
21,500

動作を楽に!スライド式の天井付け室内物干し金物。
物干し竿の間隔を調整することが可能!タオルケットなど大きなものは、空気が通る間隔があると乾きも早くなります。物干し竿を移動して干し方を自由にアレンジできます。
使わない時は竿を寄せる。使用しないときに物干し竿を片側に寄せておけば限られた室内を広く使えます。
窓際では、洗濯物を陽に当てるように移動することもできます。
室内用天井取付【スポット式】とポールは共通です。寝室、リビング、ホールなどにスポット式ベースを付けておけば、ポールを移動して多様な物干しニーズに対応できます。

用途戸建て住宅、集合住宅、マンション、アパート、ハイツ、オフィス、工場、倉庫など室内天井・屋内天井セット内容ベース2本、ポール4本材質ベース本体・レール:アルミ、アルマイト仕上げ、キャップ:樹脂、ポールヘッド:ステンレス、シャフト:アルミ焼付塗装仕上げ、リング:ステンレス、フック:アルミポリエチレンコーティング全長(mm)1000ホワイトタイプ天井付け種類室内天井吊型(スポット型)耐荷重(kg)16/ベース1本あたりポール2本まで長さ(cm)取付面からポール先端までの:55ベース長(mm)1000付属ビス有無有り:鉄
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※竿は別途お買い求めください。
※メーカー推奨、室内用伸縮物干竿 [nagi]。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,100/税込1,210
北海道地方数量1につき2,100/税込2,310
沖縄地方数量1につき3,600/税込3,960
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

室内用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする