曜日別特売
A-77565 粗大ゴミが切れる ノコギリ王 アーネスト 47956468

A-77565 粗大ゴミが切れる ノコギリ王 アーネスト 47956468
A-77565 粗大ゴミが切れる ノコギリ王 アーネスト 47956468
A-77565 粗大ゴミが切れる ノコギリ王 アーネスト 47956468
A-77565 粗大ゴミが切れる ノコギリ王 アーネスト 47956468
A-77565 粗大ゴミが切れる ノコギリ王 アーネスト 47956468
A-77565 粗大ゴミが切れる ノコギリ王 アーネスト 47956468
A-77565 粗大ゴミが切れる ノコギリ王 アーネスト 47956468
A-77565 粗大ゴミが切れる ノコギリ王 アーネスト 47956468
A-77565 粗大ゴミが切れる ノコギリ王 アーネスト 47956468

粗大ゴミが切れる ノコギリ王

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個注文コード47956468品番A-77565
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

大きくてかさばる粗ゴミをコンパクトに分解できる万能ノコギリ。段ボール、カーペット、プラスチックのほか、ステンレス、アルミ、鉄などの金属も切断できます。緩やかな波形の歯形状により、異なる硬さの材料の切断が可能。
折りたたんでコンパクトに収納でき、刃も収納できるので安全に保管できます。折りたたむ際に指を挟みにくいように前で止まる設計でより安全。切断角度は2段階に調整可能。
ハンドルは快適なグリップと湾曲した形状を備えたゴム素材で作られており、握りやすい。

用途ダンボール・カーペット・プラスチック・アルミ・ステンレス・鉄などの解体に。全長(mm)415折込折りたたみ式刃渡り(mm)183切断可能 材質ダンボール、カーペット、プラスチック、アルミ、ステンレス、鉄不適合木材、陶器、レンガ、焼き戻し等の特殊加工を施した金属寸法(幅W×高さH)(cm)(本体)41.5×7、(収納時)25×7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

のこぎり本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする