コンパル
鉄スコ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
47956870
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
皿は焼入処理済の丈夫なスコップ。
用途
除雪・硬い雪・軟土・砂などのすくい作業に。
種別
角型
材質
鉄(焼入処理・ハイマートン焼付塗装)、くぬぎ材
タイプ
木柄
幅(cm)
約26
全長(cm)
約100