曜日別特売
- アルスコ 2mm厚 コンパル 47956906

アルスコ 2mm厚

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1個注文コード47956906品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
3,798

サビに強いアルミ製スコップ。
50%軽い!軽さ825g。鉄製の半分(メーカー比)。
丈夫な2mm厚。
女性や年配の方にも軽くて使い易い。

用途除雪・硬い雪、園芸・菜園の土掘に。材質アルミ合金(粉体塗装)質量(g)825刃先形状丸型幅W×全長(mm)230× 970
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ショベル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする