曜日別特売
TS460A-W マイナスイオンストレートアイロン テスコム 47957195

TS460A-W マイナスイオンストレートアイロン テスコム 47957195
TS460A-W マイナスイオンストレートアイロン テスコム 47957195
TS460A-W マイナスイオンストレートアイロン テスコム 47957195
TS460A-W マイナスイオンストレートアイロン テスコム 47957195
TS460A-W マイナスイオンストレートアイロン テスコム 47957195
TS460A-W マイナスイオンストレートアイロン テスコム 47957195
TS460A-W マイナスイオンストレートアイロン テスコム 47957195

マイナスイオンストレートアイロン

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1個ホワイト注文コード47957195品番TS460A-W
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,939
販売価格(税別)
4,490

根元から毛先まで逃さない 簡単艶めきストレート。
3Dぴたっとプレート&ラウンドヘッドでアレンジ自在。
髪の流れに沿ってプレートが前後左右に傾いて「ぴたっと」密着します。
髪質に合わせて選べる温度幅 80~200℃。
13段階(10℃刻み)で設定できるので、髪の状態や作りたいスタイリングに合わせて使えます。
スタイリング剤OK!2ケアしながら使えます。
高速ヒート約25秒、上下プレートを温めるダブルヒーターで立ち上がりすばやく。
ムラなく熱を伝える、髪のすべりが良いナノセラミックコーティング。
温度メモリー機能、温度ロック機能、自動電源OFF。
レバーを押すだけラク抜きプラグ、ねじれにくい回転式コード。

ホワイト電源(V)AC100-240(50/60Hz)消費電力(W)0-650スイッチ電源スイッチ「ON-OFF」、温度切替スイッチ「▲ / ▼」温度(℃)アイロン部:80~200(13段階、10℃刻み)コード長さ(m)1.7本体質量(g)334寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)287×35×35立ち上がり時間(s)25(100℃到達時間)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘアアイロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする