ピーシーエヌ
PCN 大電力用 メタルクラッド抵抗器
商品レビューを投稿する
取扱い終了
定格電力(W)
400
10
400
全18種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
47960947
品番
IRF400NC150 OHMJ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
仕様
メタルクラッド抵抗器(フラットタイプ).耐熱セメントに密封された低プロファイル巻線型抵抗器熱放射に優れ、余熱ヒータの用途にも最適無誘導の巻線を利用した標準的な巻線構造
定格電力(W)
400
抵抗(Ω)
150
許容差
±5%
動作温度範囲(℃)
-55~155
終端スタイル
ワイヤリード
パッケージ/ケース
アルミハウジング
テクノロジー
巻線
温度係数(ppm/℃)
±260