PCN 大電力用 メタルクラッド抵抗器

商品レビューを投稿する
取扱い終了
定格電力(W)50
内容量1個注文コード47961008品番FHN60 1.5KOHMF
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様メタルクラッド抵抗器、50W(無誘電の巻線).鉛フリーの耐熱シリコン成形(難燃性)を使用無誘電の巻線により周波数特性が向上抵抗(kΩ)1.5定格電力(W)50許容差±1%動作温度範囲(℃)-55~200パッケージ/ケースアルミハウジング最小温度係数(ppm/℃)-30最大温度係数(ppm/℃)30テクノロジー巻線
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする