Qlight
S100UA-BZ-12 シリーズ
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
返品不可
31日以内出荷とは
色
黄
赤
黄
緑
青
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
47961788
品番
S100UA-BZ-12-A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
保護等級 : IP44
材質
AS/ABS
寸法(mm)
100
色
黄
電圧(V)
DC12
機能
ブザー:有
点灯方式
回転灯、グローブ水平
配線方式
R/BK2本線(電源制御)