EPJP-FL5H Flassa 5H 引き戸用スマートロック 【アプリ対応】 EPIC 47969068

EPJP-FL5H Flassa 5H 引き戸用スマートロック 【アプリ対応】 EPIC 47969068
EPJP-FL5H Flassa 5H 引き戸用スマートロック 【アプリ対応】 EPIC 47969068
EPJP-FL5H Flassa 5H 引き戸用スマートロック 【アプリ対応】 EPIC 47969068
EPJP-FL5H Flassa 5H 引き戸用スマートロック 【アプリ対応】 EPIC 47969068
EPJP-FL5H Flassa 5H 引き戸用スマートロック 【アプリ対応】 EPIC 47969068
EPJP-FL5H Flassa 5H 引き戸用スマートロック 【アプリ対応】 EPIC 47969068

Flassa 5H 引き戸用スマートロック 【アプリ対応】

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送5日以内出荷とは
内容量1個注文コード47969068品番EPJP-FL5H
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥73,678
販売価格(税別)
66,980
仕様暗証番号/ICカード(FeliCa/Mifare対応、標準でICカード2枚、ICシール2枚付属)/指紋認証/アプリ(Android/iPhone)オプション無電圧a接点(専用ケーブル別売)/リモコン(別売)/ACアダプタ(別売)適合扉引き戸
関連資料:(1.06MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,500/税込1,650
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

特殊錠」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする