保護構造IP40仕様●内藏球:LAD-SJWN品名表示灯接点構成1c端子形状はんだ端子定格絶縁電圧(V)250動作方式-照光種別LED保存温度(℃)-30~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)使用周囲温度(℃)-25~55(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)12(0~0.2)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐振動(耐久)5~55Hz、片振幅0.75mm耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.75mm接点材質銀定格電流(mA)20定格通電電流(A)3操作部形状長角形操作部色ピュアホワイト耐電圧(V/min)照光部:AC2000(充電部と非充電部間)ボタン仕様照光レンズ使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)機械的寿命(万回)-電気的寿命(万回)-耐衝撃(誤動作)(m/s2)200耐衝撃(耐久)(m/s2)500