フラッシュシルエット LWシリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個動作方式各位置停止(手動)接点構成2c端子形状ねじ端子注文コード47977504品番LW6MK-3C2MD-501
参考基準価格(税別)¥7,520販売価格(税込)¥8,248
販売価格(税別)
7,498
品名鍵付セレクタスイッチ保護構造IP65接点構成2c端子形状ねじ端子定格絶縁電圧(V)250ノッチ角度(°)45ノッチ数3動作方式各位置停止(手動)ランプ電圧(V)-照光種別非照光保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)25.3(-0.1~0.2)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐振動(耐久)30Hz、片振幅1.5mm耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.5mm接点材質銀に金・クロスバー接点定格通電電流(A)3操作部形状丸形操作部色-501耐電圧(V/min)スイッチ部:AC2500(充電部と非充電部間)・AC2500(異極端子間)・AC1000(同極端子間)材質(ベゼル)アルミダイカスト鍵抜け中抜け(左・右不抜け)使用周囲湿度(%RH)30~85(ただし、結露しないこと)機械的寿命(万回)10以上電気的寿命(万回)10以上(開閉頻度900回/時)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする