形状丸平形質量(g)7.5種類AP6M入力種類ダイレクト式保護構造IP65(IEC 60529)端子形状はんだづけ端子消費電流(mA)5絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)使用周囲温度(℃)-20~55(ただし、氷結しないこと)耐振動(耐久)-保存温度範囲(℃)-30~80(ただし、氷結しないこと)使用電圧範囲(V)AC/DC6±5%耐振動(誤動作)-定格インパルス耐電圧(kV)-汚染度(使用環境)-はんだづけ端子はんだ耐熱350℃最大(3秒以内)適合電線Φ1.0または0.75mm2max耐電圧(V/min)充電部と非充電部間:1000定格使用電圧(V)AC/DC6照光色アンバーカテゴリー-使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)耐衝撃(誤動作)(m/s2)-耐衝撃(耐久)(m/s2)-